Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hupe 230V AC ge 42432068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26752346
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     424.320.68
EAN/GTIN:
     4049787006696
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe

LED-Hupe 230V AC ge 42432068

Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung Lautstärke einstellbar (24 V-Version)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
98 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 106,97*
€ 5,46*
ab € 99,04*
€ 115,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,66*
€ 118,91*
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 119,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 120,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.