Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlicht/ Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, gelb, 230 VAC, 424 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerlicht/ Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, gelb, 230 VAC, 424 320
LED-Dauerlicht/ Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, gelb, 230 VAC, 424 320
Artikel-Nr.:
     4502-36M1486
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     424 320 68
EAN/GTIN:
     4049787006696
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe
Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h, Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung, Lautstärke einstellbar (24 V-Version)
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht/ Hupe Kombination
Durchmesser:
83 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Frequenz:
110 Hz
Höhe:
235 mm
Nennstrom:
70 mA
Schalldruckpegel:
98 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.231 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signalhorn, Signalhupe, Warnlicht Hupe, Warnlichthupe, werma led dauerleuchte 230v, werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Signalsirene, Sirene, Warntonsirene, Mehrtonsirene, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 106,97*
€ 5,46*
ab € 99,04*
€ 115,84*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,66*
€ 118,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 119,46*
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 120,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.