Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr
Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-26751022
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr

Aufputz, zum manuellen Auslösen und Steuern der Rauchschutzklappen und von Feststellanlagen mit Selbsthaltung
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Beleuchtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hekatron brandmelder, brandmelder, Taster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 80,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,50*
€ 80,57*
€ 5,46*
ab € 66,77*
€ 86,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 87,70*
€ 5,95*
ab € 68,34*
€ 87,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6200147
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.