Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopfmelder Mit Glasscheibe 130x130x31mm DKT02GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr
Handauslösung grau 24V 2x1 Wechsl. DKT 02 gr
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-I924A98
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Druckknopfmelder Mit Glasscheibe 130x130x31mm DKT02GR
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
130 mm
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Meldeart:
Druckknopfmelder
Mit Glasscheibe:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hekatron brandmelder, brandmelder, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,46*
€ 79,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,48*
€ 79,92*
€ 5,46*
ab € 66,75*
€ 85,39*
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 87,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,32*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6200147
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.