Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 14p. m.geraden Einlötst. 09185146324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messerleiste 14p. m.geraden Einlötst. 09185146324
Messerleiste 14p. m.geraden Einlötst. 09185146324
Artikel-Nr.:
     6012-26520957
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185146324
EAN/GTIN:
     5713140027954
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste

Messerleiste 14p. m.geraden Einlötst. 09185146324

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 14, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 14pol, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6668*
€ 0,8268*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8291*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6823*
€ 0,8423*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 0,90*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7623*
€ 0,9323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8423*
€ 1,00234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7723*
€ 0,91904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6823*
€ 0,81194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 1,73*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5891*
Zubehör
Harting
09185147813
ab € 0,68213*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.