Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4098663
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185146813
EAN/GTIN:
     5059039168590
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2.5A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = SEK-18
Betriebsspannung = 320,0 V ac

Steckschlüssel mit Stoßpolarisierung. Eine Serie von polarisierten Buchsen mit stumpfem Ende mit offenen Endabdeckungen mit oder ohne Zugentlastung: Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 803 enden haben keine Zugentlastungsklemme Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 813 enden haben eine Zugentlastungsklemme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2.5A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
SEK-18
Betriebsspannung:
320,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 14-polig, idc steckverbinder, federleiste harting, 4098663, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09185146813, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5891*
€ 0,7391*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,74*
100
Frei Haus
ab € 0,6007*
€ 0,7607*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65836*
€ 0,82836*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 514 6324
ab € 0,6668*
Zubehör
Harting
09 18 514 6904
ab € 0,7191*
Zubehör
Harting
09 18 514 6323
ab € 0,70075*
Zubehör
Harting
09185146903
ab € 0,85*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.