Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6935527
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185147813
EAN/GTIN:
     5059039148776
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = SEK-18
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebsspannung = 320,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

IEC 60 603-13. UL. IDC-Buchsen Harting Serie SEK-18, 2,54 mm, mit mittiger Ausrichtung. IDC-Buchsen Serie SEK-18, 2,54 mm mit mittiger Ausrichtung, mit bis zu 64 Kontakten erhältlich. Die IDC-Kabelbuchsen der Serie SEK-18 sind mit offenen oder geschlossenen Endabdeckungen sowie mit Zugentlastung erhältlich. Die Teilenummern 0918xxxx7803 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung und der Leistungsklasse 3. Die Teilenummern 0918xxxx5803 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung und der Leistungsklasse S4 (0,74 μm). Die Teilenummern 0918xxxx6804 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit geschlossener Endabdeckung und der Leistungsklasse 2. Die Teilenummern 0918xxxx7813 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung, Zugentlastung und der Leistungsklasse 3. Die Teilenummern 0918xxxx5813 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung, Zugentlastung und der Leistungsklasse S4 (0,74 μm). Erhältlich in einer Reihe von Längen Gütegrad 2 Mit zentraler Ausrichtung SEK Serie Anzahl der Kontakte 6  64
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
SEK-18
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebsspannung:
320,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 14-polig, idc steckverbinder, federleiste harting, 6935527, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09185147813, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,68213*
€ 0,88213*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7419*
€ 0,9519*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,15*
100
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 514 7324
ab € 0,59*
Zubehör
Harting
09 18 514 7903
ab € 0,93*
Zubehör
Harting
09 18 514 7904
ab € 0,93*
Zubehör
Harting
09 18 514 7323
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.