Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 14p. m.geraden Einlötst. 09185146324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 18 514 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Harting 09 18 514 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Artikel-Nr.:
     3461-S50186834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185146324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Polzahl 14, Anzahl der Steckkontaktreihen 2, Rastermaß der Anschlüsse 2,54mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 1A, Bemessungsspannung 500V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 2,9mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige,
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 14pol, Anschlussklemme, Klemmleiste, Kontaktstift, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Steckerleiste, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6668*
€ 0,8268*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6823*
€ 0,8423*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 0,90*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7623*
€ 0,9323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 1,73*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5891*
Zubehör
Harting
09185147813
ab € 0,68213*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.