Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzdreher PH 1 SLIM 117777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzschlitzdreher PH 1 SLIM 117777
Kreuzschlitzdreher PH 1 SLIM 117777
Artikel-Nr.:
     6012-26238328
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117777
EAN/GTIN:
     4021103177778
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Kreuzschlitzdreher PH 1 SLIM 117777

1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 8,17*
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,73*
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 6,23*
€ 8,74*
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 8,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,17*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.