Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26238328 Herst.-Nr.: 117777 EAN/GTIN: 4021103177778 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitzdreher PH 1 SLIM 117777 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. Weitere Informationen: | | Schraubsystem: | Phillips PH | Größe: | 1 | Ausführung: | gerade | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 185 mm | Klingendurchmesser: | 3 mm | Präzisionsausführung: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,21* | € 8,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,24* | € 8,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,33* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|