Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26230353 Herst.-Nr.: 897-90060 EAN/GTIN: 4031026638751 |
| |
|
| | |
| Cable Scout Kamera 897-90060 Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN. Kostenlose App für Android und iOS. Systemkompatibilität: Android 4.2, oder höher, iOS, Windows, Mac. IP Schutzklasse: IP68 (gilt nur für die Kamerasonde und in Verbindung mit der Wasserdichten Kappe). Betrachtungswinkel: 70 Grad. Auflösung: 2,0 Megapixel. Sondenlänge: 10 m. Kabeltyp: Semi starr. Brennweite: 4-8 cm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,24* | € 82,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,29* | € 82,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,07* | € 84,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,98* | € 92,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,63* | € 114,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|