Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregelsystem EAT 6 G/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelsystem EAT 6 G/1
Temperaturregelsystem EAT 6 G/1
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26158554
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0808
EAN/GTIN:
     4012799578086
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler

Temperaturregelsystem EAT 6 G/1

Elektrischer 2-Punkt-Temperaturregler zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Proportionalitätsbereich: 2 K bis 10 K. Mit 0 V bis 10 V Ausgang für weitere Systemkomponenten, z. B. Leistungsteil Frequenzumrichter MFU oder GLT. Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
160 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 475,40*
€ 552,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,07*
€ 554,96*
Frei Haus
ab € 486,65*
€ 562,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 491,80*
€ 568,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,81*
€ 581,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,09*
€ 671,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0085.0055
ab € 705,90*
Zubehör
Maico
0085.0061
ab € 1.139,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0006
ab € 726,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.