Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EAT 6 G/1 Temperaturregelsystem f.AC-Ventilator analogAnzeige 0157.0808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0076545
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0808
EAN/GTIN:
     4012799578086
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Elektrischer 2-Punkt-Temperaturregler zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Proportionalitatsbereich: 2 K bis 10 K. Mit 0 V bis 10 V Ausgang fur weitere Systemkomponenten, z. B. Leistungsteil Frequenzumrichter MFU oder GLT. Temperaturfuhler im Lieferumfang enthalten. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgerausch auftreten. In Raumen mit dem Anspruch an gerauscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren einsetzen.Artikel: EAT 6 G/1, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 6 A, Mindestbelastung: 0,2 A, Schutzart: IP 54, Einbauart: Aufputz, Material Gehause: Kunststoff, Gewicht: 1,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,19 kg, Breite: 188 mm, Hohe: 160 mm, Tiefe: 110 mm, Breite mit Verpackung: 205 mm, Hohe mit Verpackung: 185 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Umgebungstemperatur: 40 ?C, Temperatur Einstellbereich: 5 ?C bis 35 ?C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 475,40*
€ 552,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,07*
€ 554,96*
Frei Haus
ab € 486,65*
€ 562,58*
Frei Haus
ab € 491,80*
€ 568,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,81*
€ 581,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,96*
€ 660,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0085.0055
ab € 705,90*
Zubehör
Maico
0085.0061
ab € 1.139,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0006
ab € 726,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.