Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregelsystem EAT 6 G/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelsystem EAT 6 G/1
Temperaturregelsystem EAT 6 G/1
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26158554
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0808
EAN/GTIN:
     4012799578086
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler

Temperaturregelsystem EAT 6 G/1

Elektrischer 2-Punkt-Temperaturregler zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Proportionalitätsbereich: 2 K bis 10 K. Mit 0 V bis 10 V Ausgang für weitere Systemkomponenten, z. B. Leistungsteil Frequenzumrichter MFU oder GLT. Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
160 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 476,41*
€ 555,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,69*
€ 557,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 565,40*
Frei Haus
ab € 492,09*
€ 570,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 503,77*
€ 584,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,47*
€ 668,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0006
ab € 727,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.