Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DN 300 DZS 30/6 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-26155179
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0120
EAN/GTIN:
     4012799941200
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DN 300 DZS 30/6 B Ex e

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
465 mm
Kanalhöhe:
465 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.101,43*
€ 1.250,02*
Frei Haus
ab € 1.140,23*
€ 1.295,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.150,29*
€ 1.307,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.184,13*
€ 1.337,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,76*
€ 1.489,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,62*
€ 1.556,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,72*
€ 1.537,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,56*
€ 1.467,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,64*
€ 1.424,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,29*
€ 1.368,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 358,62*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 248,81*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 720,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 659,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.