Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Wandventilator DZS 30/6 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271506
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0094.0120
EAN/GTIN:
     4012799941200
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Wandventilator DZS 30/6 BE Ex e Stahlwandring,Drehstrom,Ex-Schutz, DN300 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ...-Ex e, DZQ...-Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS...-Ex e, DZS...-Ex e mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS ... Ex e: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.099,47*
€ 1.250,03*
Frei Haus
ab € 1.139,66*
€ 1.295,14*
Frei Haus
ab € 1.150,47*
€ 1.307,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.185,02*
€ 1.337,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,01*
€ 1.489,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,03*
€ 1.487,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,05*
€ 1.469,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,49*
€ 1.403,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,61*
€ 1.360,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 357,83*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 248,86*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 716,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 662,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.