Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außengitter MLZ 30 Stahlbleck verzinkt, DN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063318
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.Artikel: MLZ 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,4 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Freier Querschnitt: 580 cm2, Breite: 352 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 45 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: ja, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter stahl verzinkt, aussenverschlussklappen maico, badezimmerlüftungen, MLZ 30, MLZ30, 0151.0103, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602163
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,42*
€ 148,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,32*
€ 148,71*
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 150,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,39*
€ 155,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,80*
€ 159,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.