Maico Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DN 300 DZS 30/6 B E Ex e Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 1100m³/h, Fördermitteltemperatur -20 ...
40°C, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 300mm, Nennleistung 25W, Einbauort Außenwand, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat.
2G, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG T1 bis T4, Merkmale: Explosionsschutz nach ATEX.
Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb.
Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C.
MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/24/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Für Zonen 1 und 2.
Typenreihe EZQ...-Ex, DZQ...-Ex mit quadratischer Wandplatte.
EZS...-Ex, DZS...-Ex mit Stahlwandring.
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.
Einbau in jeder Lage möglich.
Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.
Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.
Reversierbar.
Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca.
35% bei anomaler Förderrichtung.
Drehzahlregelung mit Transformator TR...
möglich.
Ausnahme: DZ..
35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht.
Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/24/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt.
Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden.
Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca.
0,5 m lang.
DZQ/DZS ...
Ex e: Anschlussleitung ca.
2 m lang.
Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur.
Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ...
Ex e.
Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX).
Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.
Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausführungen lieferbar.
Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage.
Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden.
Artikel: DZS 30/6 B Ex e, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 1.100 m³/h, Drehzahl: 985 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 25 W, INenn : 0,12 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,3 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4,