Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte WD1-2 LED3000-830 ET POLARONIQ #6334240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauleuchte WD1-2 LED3000-830 ET POLARONIQ #6334240
Anbauleuchte WD1-2 LED3000-830 ET POLARONIQ #6334240
Artikel-Nr.:
     6012-26025650
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334240
EAN/GTIN:
     4018242309320
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbauleuchte WD1-2 LED3000-830 ET POLARONIQ #6334240

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 696,34*
€ 776,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 702,30*
€ 782,84*
€ 5,95*
ab € 733,59*
€ 816,58*
Frei Haus
ab € 744,27*
€ 825,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 747,81*
€ 833,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,75*
€ 992,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,48*
€ 990,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,64*
€ 915,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,81*
€ 889,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335500
ab € 134,57*
Zubehör
TRILUX
6372000
ab € 181,48*
Zubehör
TRILUX
6372200
ab € 194,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.