Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Grip Sammelhalter 15x NYM3x1,5 2031 M 15 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3Grip Sammelhalter 15x NYM3x1,5 2031 M 15 FS
3Grip Sammelhalter 15x NYM3x1,5 2031 M 15 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25985610
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2207028
EAN/GTIN:
     4012195863953
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

3Grip Sammelhalter 15x NYM3x1,5 2031 M 15 FS

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Ochsenauge, Sammelhalterung, Schweineohr, Bullenei
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,68785*
€ 0,99785*
7 Tage
1001
1
€ 6,95*
ab € 0,9817*
€ 1,4217*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9817*
€ 1,4217*
1 Tag
703
10
€ 6,40*
ab € 1,04296*
€ 1,47296*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207080
ab € 3,65474*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207036
ab € 0,8317*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207060
ab € 4,96853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.