Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung 70x NYM3x1,5 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip-Sammelhalterung 70x NYM3x1,5 Stahl bandverzinkt
Grip-Sammelhalterung 70x NYM3x1,5 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2207060
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2207060
EAN/GTIN:
     4012195022497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
70
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93853*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12853*
€ 8,48295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91853*
€ 8,23305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49853*
€ 7,73325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22853*
€ 7,41195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99853*
€ 7,13825
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93853*
€ 5,87685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207028
ab € 0,68785*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207036
ab € 0,8317*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207112
ab € 25,09543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.