Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x180 32038


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 3,5x180 32038
Kabelbinder 3,5x180 32038
Artikel-Nr.:
     6012-25973009
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032038
EAN/GTIN:
     3245060320386
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 3,5x180 32038

Legrand Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 3,5 x 180 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,40*
€ 5,05*
€ 5,00*
ab € 3,51*
€ 5,19*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,98*
€ 5,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0199*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,028*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 5,74*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 8,57*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 4,04*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,76*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0864*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
Ähnlich
Multicomp
PP002045
ab € 4,63*
Ähnlich
RS Pro
8111638
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.