Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002045 KABELBINDER,NATUR,203MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1416043
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: CV
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 52 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 kg
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002045, 1416043, 141-6043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28449
    ab € 0,3818*
    Zubehör
    C.K Tools
    495003
    ab € 17,04*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.