Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Wärmestabilisiert 3,6 mm x 180mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Wärmestabilisiert 3,6 mm x 180mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8111638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111638
EAN/GTIN:
     5056112177555
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 180mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Wärmestabilisiert
Anzahl = 100
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 176.4N
Bündeldurchmesser max. = 46mm

UL 94V-2. Kabelbinder, schwarz ;amp; naturfarben, wärmestabilisiert. Wärmestabilisierte Kabelbinder aus Nylon 6.6, die für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Wärmenutzung bis zu 105 °C entwickelt wurden. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile Für die Anwendung unter kontinuierlicher oder verlängerter Einwirkung von hohen Temperaturen (105 °C) geeignet Einfache Anwendung und schnelle Montage UL 94 V-2-Entflammbarkeitsklasse Erhältlich in Schwarz und in natürlichen Farben. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind kostengünstig, einfach zu verwenden und von hoher Festigkeit; aus diesem Grund sind sie in vielen verschiedenen Industriebereichen für verschiedene Anwendungsbereiche zu finden: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Kabelmanagement Zuhause/Heimwerker. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: Standardausführung Lösbar Montierter Kopf Steckmontage Selbstklebend Doppelkopf Edelstahl Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
180mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Wärmestabilisiert
Anzahl:
100
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
176.4N
Bündeldurchmesser max.:
46mm
Weitere Suchbegriffe: 8111638, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CV180HS, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,13*
€ 15,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,23*
€ 14,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,90*
€ 14,16
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.