Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Reduzierung EX-KRM 20/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA EX-KRM 20/12 Schwarz EPDM, Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 100 Stück(e)
WISKA EX-KRM 20/12 Schwarz EPDM, Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-25923931
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064721
EAN/GTIN:
     4007685030922
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

ATEX-Reduzierung EX-KRM 20/12

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,985*
€ 2,405*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,9878*
€ 2,4078*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0452*
€ 2,4752*
100
Frei Haus
ab € 2,395*
€ 2,9478*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2189*
€ 3,4289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4752*
€ 2,94549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0452*
€ 2,43379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 247,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.