Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061782 EMUG M20 RAL 9005 Gegenmutter M20 Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532273-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m20
Wiska 10061782 EMUG M20 RAL 9005 Gegenmutter M20 Polyamid Schwarz 1 St.

Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innengewinde: M20 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Innengewinde:
M20
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10061782
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M20 RAL 9005
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, Wiska, 10061782, EMUG M20 RAL 9005
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,076*
€ 0,1128*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1268*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1323*
7 Tage
3278
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0759*
€ 0,1324*
Lager 102
2388
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,318*
€ 0,378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10061278
ab € 0,6764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.