Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sw für Drehdimmer D 95.810.19 HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung sw für Drehdimmer D 95.810.19 HR
Abdeckung sw für Drehdimmer D 95.810.19 HR
Artikel-Nr.:
     6012-25309646
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00843813
EAN/GTIN:
     4010105843811
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Drehknöpfe

Abdeckung sw für Drehdimmer D 95.810.19 HR

Zentralplatte mit Knopf für Drehdimmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 10,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 12,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,86*
€ 12,31*
1
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,53*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,93*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00311513
ab € 11,30*
Ähnlich
PEHA
00816713
ab € 5,71*
Ähnlich
PEHA
00825813
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.