Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-25293662 Herst.-Nr.: VZ13 EAN/GTIN: 3389110551921 |
| |
|
|  |  |
 | Neutralleiter-Modul f.V5/V6 VZ13 Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 140 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 13,50* | € 18,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 13,74* | € 18,83* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 13,90* | € 18,98* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 14,87* | € 20,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 15,58* | € 21,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|