|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-VZ13 Herst.-Nr.: VZ13 EAN/GTIN: 3389110551921 |
| |
|
|  |  |
 | Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | Seitenanbau | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 140 A | Fassung: | ohne | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, Serviceschalter, Reparaturschalter, Hauptschalter, Einspeiseschalter |
|  |  |
| |