Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1121-1AB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1121-1AB40
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1121-1AB40
Artikel-Nr.:
     6012-25248068
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11211AB40
EAN/GTIN:
     4011209913585
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1121-1AB40

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Advanced 3SK112 bieten universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität, sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,68*
€ 164,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,88*
€ 169,88*
Frei Haus
ab € 163,23*
€ 181,38*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 167,74*
€ 184,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12122DA00
ab € 11,09*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
Zubehör
Siemens
3SK12201AB40
ab € 91,28*
Zubehör
Siemens
3SK12111BB40
ab € 106,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.