Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe Relais-Freigabekreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40180294
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11211AB40
EAN/GTIN:
     4011209913585
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Advanced 3SK112 bieten universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität, sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Sie bilden eine innovative Systemlandschaft, die komplexe Sicherheitsfunktionen mit einer Vielzahl von Sensoren und Ausgängen realisieren kann. Mit Geräteverbindern kann zuverlässig und einfach die Anzahl der Eingänge, als auch der sicheren Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand zwischen den Geräten erweitert werden. Antriebe bis 3 kW können mit den fehlersicheren Motorstartern SIRIUS 3SK11 mittels Geräteverbinder direkt in das 3SK-System integriert werden. Alle Komponenten verfügen über weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Geräte sind mit Relais- oder Halbleiterausgängen, unverzögert oder verzögert, jeweils mit verschiedenen Zeitbereichen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhältlich.Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung. Ein- und Ausgangserweiterungen, sowie eine eigene Stromversorgung können mittels Geräteverbinder ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand verwendet werden.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, 3SK1121-1AB40, 3SK11211AB40, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, -, 3SK, 3SK1, 3SK2, Auto Start, Automatisierungstechnik, BWS Auswertung, Basisgerät, Dip Schalter, Elektrifizierung, Funktionale Sicherheit, Geräteverbinder, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lichtgitter Auswertung, Lichtvorhang auswerten, Lichtvorhang überwachen, Maschinensicherheit, NOT-HALT-Abschaltung, Niederspannungsschalttechnik, PL e, PNOZ, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Profisafe, Risikobewertung, SIL 3, SIRIUS, Safety Integrated, Safety Relais, Safety relay, Schaltleiste Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltmatte Überwachung, Schalttechnik, Schutzeinrichtung Auswertung, Schutzeinrichtungen, Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte, Schutztürüberwachung, Sicherheitsapplikation, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Sicherheitskette, Sicherheitskonzepte, Sicherheitslösung, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Sicherheitstechnik, Siemens, Stopp Kategorie, Trittmatte Auswertung, Trittmatte Überwachung, Zentraleinheit, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Zweihandbedienung auswerten, einfache Parametrierung, elektronisches Relais, erweiterbar, keine Programmierung, manueller Start, multifunktional, ohne Programmierung, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, parametrierbar, sicherheitsgerichtet, sicherheitsschaltrelais, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, überwachter Start, 0793513, 793513
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,35*
€ 164,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,51*
€ 169,95*
Frei Haus
ab € 164,16*
€ 181,64*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 167,01*
€ 185,32*
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 191,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12122DA00
ab € 11,06*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
Zubehör
Siemens
3SK12201AB40
ab € 91,11*
Zubehör
Siemens
3SK12111BB40
ab € 105,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.