Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturschalter KH16 T203/33 KS51V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturschalter KH16 T203/33 KS51V
Reparaturschalter KH16 T203/33 KS51V
Artikel-Nr.:
     6012-25219600
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70035897
EAN/GTIN:
     9004257087853
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter

Reparaturschalter KH16 T203/33 KS51V

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,91*
€ 43,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,93*
€ 43,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,67*
€ 44,78*
€ 3,50*
ab € 43,12*
€ 56,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.