| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25219600 Herst.-Nr.: 70035897 EAN/GTIN: 9004257087853 |
| |
|
| | |
| Reparaturschalter KH16 T203/33 KS51V Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,48* | € 43,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,71* | € 43,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,15* | € 44,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,47* | € 75,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|