Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierkanal B300,RAL9010 FZ441N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelrangierkanal B300,RAL9010 FZ441N
Kabelrangierkanal B300,RAL9010 FZ441N
Artikel-Nr.:
     6012-25189802
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ441N
EAN/GTIN:
     3250612778010
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Kabelrangierkanal B300,RAL9010 FZ441N

Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
176 mm
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,16*
€ 60,01*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 61,19*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 61,31*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 47,21*
€ 61,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.