Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal 176x300x135mm rws FZ441N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung R-Kanal 176x300x135mm rws
Abdeckung R-Kanal 176x300x135mm rws
Artikel-Nr.:
     262-E873I49
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ441N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
rangierkanäle hager
abdeckung hager
Abdeckung R-Kanal 176x300x135mm rws FZ441N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
300 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
176 mm mm
Länge:
135 mm mm
Weitere Suchbegriffe: rangierkanal weiß, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,82*
€ 59,92*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 47,16*
€ 61,22*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 47,01*
€ 61,39*
€ 5,46*
ab € 49,27*
€ 64,09*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 49,55*
€ 64,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.