Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschaltergehäuse 400A,3pol.+PE+N Mi 7445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschaltergehäuse 400A,3pol.+PE+N Mi 7445
Lastschaltergehäuse 400A,3pol.+PE+N Mi 7445
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25171612
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000798
EAN/GTIN:
     4012591657989
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrennschalter 400a 3-pol

Lastschaltergehäuse 400A,3pol.+PE+N Mi 7445

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 400a, lasttrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,38*
€ 680,63*
€ 5,95*
ab € 604,44*
€ 685,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 616,44*
€ 697,51*
Frei Haus
ab € 618,65*
€ 699,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 622,85*
€ 706,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,29*
€ 833,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,85*
€ 741,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,09*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,89*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,13*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,79*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,79*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.