Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SI-7X9-SGY SI 7x9


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-SI-7X9-SGY SI 7x9
SILVYN-SI-7X9-SGY SI 7x9
Artikel-Nr.:
     6012-25087555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713210
EAN/GTIN:
     4044773214482
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SI-7X9-SGY SI 7x9

Einfacher Schutzschlauch SILVYN® SI 7X9 SGY
Einfacher Schutzschlauch
Innendurchmesser: 7mm
Aussendurchmesser: 9mm
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Einfacher Kabelschutz
Zusätzliche Isolation
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
Nutzen: Leichter Abriebschutz
Schutz vor Nässe
Schutz vor Staub
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
9 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..80 °C
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4432*
€ 0,6132*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,44467*
€ 0,61467*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5008*
€ 0,6908*
50
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,70*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5174*
€ 0,7074*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,5008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 34,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.