Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQS, schwarz AD 13.0 5030.020.209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25058178
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030020209
EAN/GTIN:
     4025113186614
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

RQS, schwarz AD 13.0 5030.020.209

Schlauchhalter einteilig RQS Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / durch Filmscharnier angebundener Deckel zur schnellen Montage / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0082*
€ 1,2782*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,28*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3082*
2 Tage
300
50
€ 6,40*
ab € 1,02015*
€ 1,31015*
3 Tage
384
50
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3082*
€ 1,55676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 1,6182*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,77*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 2,19*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6175*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,645*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,34*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 123,885*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 98,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.