Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)
Artikel-Nr.:
     6012-25050814
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22221025
EAN/GTIN:
     4013960328523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)

FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusive clipfix-Klemmschellen. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 70,78*
€ 89,36*
€ 5,00*
ab € 76,78*
€ 96,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 100,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 90,15*
€ 111,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,52*
€ 134,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
1 Stück enthält 74 Meter (ab € 1,08487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.