Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP3-Audiokabel 3m 70479


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MP3-Audiokabel 3m 70479
MP3-Audiokabel 3m 70479
Artikel-Nr.:
     6012-23268798
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70479
EAN/GTIN:
     4040849704796
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPod Zubehör
klinken kabel stecker-stecker 3mete...

MP3-Audiokabel 3m 70479

3,5 mm Klinken-Kabel für MP3-Player, iPods und Smartphones, 3,5 mm-Klinken-Stecker/3,5 mm-Klinken-Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Länge:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,58*
€ 16,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,13*
€ 18,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,65*
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 34,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70482
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.