Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 3 m - Doppelisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1339083
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70479
EAN/GTIN:
     4040849704796
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPod Zubehör
klinken kabel stecker-stecker 3mete...

Übersicht

Kurzinfo  ClickTronic Casual Series - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 3 m - Doppelisolierung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  70479
Modell  Casual Series
EAN/UPC  4040849704796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ClickTronic Casual Series Audiokabel - 3 m
Kabel  Audiokabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  23
Länge  3 m
Anschluss  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  23
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz  50 Ohm
Länge  3 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
23
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
3 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
OFC (Oxygen Free Copper)
Anschluss:
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker, klinkenkabel stecker-stecker stereo, 70479, clicktronic, stereo, miniphone, männlich, mnnlich, mini, phone, casual, series, audiokabel, doppelisolierung, mp3audiokabel, wentronic, audiokabel(klinkenstecker/klinkenstecker, 35mmauxkabel, audiokabelklinkensteckerklinkenstecker, 35mm, klinkenkabel35mm, mp3playeripodsmartphone, kabel, klinken, stecker, player, ipod, smartphone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,57*
€ 16,48*
€ 3,90*
ab € 13,12*
€ 18,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,47*
€ 20,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 34,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70482
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.