Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauprofil 2m schwarz 1000462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Aufbauprofil 2m schwarz 1000462
LED-Aufbauprofil 2m schwarz 1000462
Artikel-Nr.:
     6012-23052903
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000462
EAN/GTIN:
     4024163187541
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Aufbauprofil 2m schwarz 1000462

GRAZIA 10 Flach Aufbauprofil in 2 m zur Montage von LED Strips bis 10 mm Breite. Das in schwarz, weiß und aluminium eloxiert erhältliche Profil kann mit diversen Abdeckungen sowie passende Endkappen kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17,5 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 17,00*
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12,98*
€ 18,38*
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 18,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,92*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000466
ab € 7,44*
Zubehör
SLV
1000467
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1000468
ab € 9,80*
Zubehör
SLV
1000469
ab € 9,83*
Zubehör
SLV
1000470
ab € 5,59*
Zubehör
SLV
1000477
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1000483
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1000487
ab € 1,79*
Zubehör
SLV
1000489
ab € 1,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.