Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000487 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 1000487 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000487 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     440-1000487
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Unsichtbare Montageclips für das gerillte GRAZIA 10 LED Aufbauprofil. Verpackungsinhalt 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.3 mm
Höhe
3 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 2,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,92*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 2,94*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,17*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000489
ab € 1,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.