Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1000468 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301109
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
abdeckung für scherenlager
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
15.8 mm
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000458
ab € 13,04*
Zubehör
SLV
1000459
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.