| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668255 Herst.-Nr.: 43453 EAN/GTIN: 4011459434533 |
| |
|
| | |
| Funk-Klingelplatte AP, ws ETA Funk AP Weiß Funk-Klingelplatte AP, Kunststoff, weiß/matt Die Etagenplatte vereint ansprechende Optik und bewährte MISTRAL-Funktechnik. Mit diesen Funkklingeltaster können Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA angesteuert werden. Der ETA Funk wird mit Batte Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868,35 MHz | Modulation: | AM | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 250 m | Anzahl der Befehle: | 1 | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkcodiergerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,00* | € 72,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,09* | € 72,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,12* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|