Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip AFCSS12-SS-ML-10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012-22557979
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50611
EAN/GTIN:
     4031026310510
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Befestigungs-Clip AFCSS12-SS-ML-10ST

Einfache Sicherung von Metallschutzschläuchen. Die AFCSS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für den Metallschutzschlauch.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 7,29*
10
€ 5,00*
ab € 5,661*
€ 7,351*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,791*
€ 7,511*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,68*
1
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,511*
€ 8,93809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,211*
€ 8,58109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,791*
€ 6,89129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.