Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4-polig, 250A 3LD2405-1TL13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 4-polig, 250A 3LD2405-1TL13
Lasttrennschalter 4-polig, 250A 3LD2405-1TL13
Artikel-Nr.:
     6012-22551975
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD24051TL13
EAN/GTIN:
     4011209768727
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Lasttrennschalter 4-polig, 250A 3LD2405-1TL13

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu=250A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW, Frontbefestigt, Knebelantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 306,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,55*
€ 307,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 318,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,47*
€ 338,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,56*
€ 395,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,78*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3LD92400B
ab € 37,41*
Zubehör
Siemens
3LD92402B
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.