Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI15-P30SR-VN4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI15-P30SR-VN4X2
Sensor induktiv NI15-P30SR-VN4X2
Artikel-Nr.:
     6012-21897800
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     15753
EAN/GTIN:
     4047101076455
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI15-P30SR-VN4X2

Induktiver Sensor, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, ABS, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 15 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
115 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,11*
€ 118,65*
€ 5,46*
ab € 100,13*
€ 120,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,06*
€ 122,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,06*
€ 124,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 125,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.