Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussset D-Sub9-RJ11, 2,1m 7ML1830-1MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-21868523
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ML18301MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Anschlussset D-Sub9-RJ11, 2,1m 7ML1830-1MC

Die Konfigurationssoftware Dolphin Plus erlaubt über Fernzugriff eine schnelle und einfache Konfiguration, Überwachung, Einstellung und Diagnose bestimmter Wägesysteme von Siemens. Der Fernzugriff ist über Ihren Arbeitsplatzrechner oder direkt vor Ort mit einem Laptop möglich. Lieferumfang mit 9-poligem D-Sub nach RJ11 Adapter und langem Kabel mit 2 RJ-11 Steckern
Weitere Informationen:
Länge:
2,1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,02*
€ 51,18*
€ 5,46*
ab € 40,33*
€ 54,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 57,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.