Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster WTB12-3N1131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21852863
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041418
EAN/GTIN:
     4047084140945
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Reflexions-Lichttaster WTB12-3N1131

Klein-Lichtschranken, W12, WTB12-3N1131, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
350 mm
Max. Schaltabstand:
350 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,6 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,88*
€ 243,57*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,56*
€ 249,14*
Frei Haus
ab € 231,80*
€ 262,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,67*
€ 264,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,05*
€ 268,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.